農業機械 :「笹草刈り」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。
用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(チップ)超硬チップ
あらゆる場所に、パーフェクトな刈りを!!一般草刈りから竹・笹・山林まで。軽量フッ素仕上。
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
竹、笹刈りに最適。
用途竹・笹・カヤ・ススキ・山林下刈・一般草刈り雑木・雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。