チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。
用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(チップ)超硬チップ
省エネ:約25%作業効率アップ
低飛散:飛散量約85%減
軽量:従来品に比べ約20%軽量
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.6
使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機
刃型タテ埋込・片アサリ
軽量メッシュV埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
あらゆる場所に、パーフェクトな刈りを!!一般草刈りから竹・笹・山林まで。軽量フッ素仕上。
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
軽量メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
穴径(Φmm)25.4
軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山林下刈雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
衝撃性に強く、鋭い切れ味、軽量型。
お茶木の剪枝にも抜群の切れ味。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
穴径(Φmm)25.4
お得な2枚入り!両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。