1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蕎麦専用水分計です。
仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式 付属品資料皿、そば殻もみすり器、粉用押さえ板、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書 測定範囲10%~30% 質量(g)約500 寸法H(mm)72 寸法D(mm)100 測定精度±0.5%(10%~20%) 表示方式大型LCD表示 寸法W(mm)175 表示分解能0.001 測定対象玄蕎、そば粉 使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く) 電池1.5V(単三)4本
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります