大豆専用水分計です。
仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式
付属品資料皿、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書
測定範囲10%~40%
質量(g)約500
寸法H(mm)72
寸法D(mm)100
測定精度±0.5%(10%~20%)
表示方式大型LCD表示
寸法W(mm)189
表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)
測定対象大豆
使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)
電池1.5V(単三)4本
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。