農業機械 :「三菱管理機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)18.5
刃形ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)15
絶縁方式二重絶縁
能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
タンク容量(mL)1200
運転時間(分)50~60
付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番493-1882
質量(kg)19
刃形ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)1.27
アズワン品番64-5046-43
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。