農業機械 :「手動籾摺り機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)14
容量(L)(シュレッダーボックス)50
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050
定格電流(A)15
枝外径(Φmm)(最大粉砕)25
絶縁方式二重絶縁
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。