細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)210
最大切断径(Φmm)10
電源(V)単相100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)454
付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様刃物/スタンダード刃
延長コード(m)10
質量(kg)0.85
電源タイプAC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式
より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル
リチウムイオン電池18V
刃物位置調節機能付
刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
最大切断径(Φmm)(枝径)15
刈込み幅(mm)360
ストローク数(min-1)1800
ストローク量(mm)28
駆動方式(刈刃)両刃駆動
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171
質量(kg)2.2
鋭い切れ味3面研磨刃
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。