12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付。切味の良いチェン刃採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 電源(V)100 消費電力(W)1150 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 電流(A)12 コード長さ(m)2 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー ACS402FS
作業用途が広がる、フルカッターソーチェン採用 工具なしでチェン刃の張り調節ができる 自動給油 ブレーキ付
付属品チェンオイル(50mリットル)、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー(本体取付) 質量(kg)3.1 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×206×173 電源コード(m)2 チェンスピード(m/sec)10 ソーチェンピッチ(inch)91F-56E 有効切断長さ(mm)400
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 電源(V)100 電流(A)8.5 消費電力(W)800 コード長さ(m)2 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油 タイプリヤハンドル チェーンスピード(m/s)[m/分]8
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンチェーンソー
細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に 電源(V)100 消費電力(W)180 チェーンスピード(m/s)[m/分]3 付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付) 適合(ソーチェン)90SG-28 有効切断能力(mm)95 電流(A)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155 コード長さ(m)0.25 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式チェンソー
軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。 メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。 電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バー全長(mm)250 質量(kg)2.3 付属品チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)517×207×182 バッテリーリチウムイオン チェンスピード(m/sec)3.5 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1815LA 使用充電器UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下 有効切断長さ(mm)250 切断長(mm)推奨150以下
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
チェーン形式90PX-52 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)350 質量(kg)3.7 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 有効切断長さ(mm)350
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ 運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能 粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)290 質量(kg)3.6 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224 有効切断長さ(mm)290
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL)30.1 質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8514 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.25 オイルタンク(L)0.15 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 点火プラグNGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】小径木の伐採や丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm)400 点火プラグNGK BPM8Y 排気量(mL)36.3 質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8549 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.41 オイルタンク(L)0.28 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 振動3軸合成値(m/s2)5.8
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm)350 点火プラグNGK BPM8Y 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8522 質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2 排気量(mL)30.1 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.25 オイルタンク(L)0.15 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 チェーン形式91PX-52 振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】果樹や雑木の剪定に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。キックバックが発生しにくいカービングバー採用。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm)250 点火プラグNGK BPM8Y 排気量(mL)30.1 質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8 付属品プラグレンチ、チェンカバー 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.25 オイルタンク(L)0.15 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 アズワン品番64-5046-39 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】低木の伐採や選定、丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL)34 質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8531 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.25 オイルタンク(L)0.26 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 点火プラグNGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2)4.6
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります