農業機械 :「電池充電器」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BK-1800 充電式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1500
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。 チェンスピード(m/sec)3.8 付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 質量(kg)2.8 電圧(V)DC18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134 連続使用時間(分)20 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1815LA 使用充電器UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下 有効切断長さ(mm)150
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式タイルパッチ
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り 電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 質量(kg)0.98(電池パック含む) 付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース 定格電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212 振動数(min-1)(無負荷)12500
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式刈払機 BK-1802L1
切れ味が良く、障害物の多い場所にも使える樹脂ブレード 電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調節できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
付属品樹脂ブレード(径200mm:3枚刃:EK-7000)、補助ハンドル 、締付ノブ、ロールガード、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、ボルトカバー、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)2.3、(充電器)0.31 回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)6400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最短)1197(最長)1497×191×322 充電時間(分)約69 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh 使用充電器UBC-1803L(入力100V) 運転時間無負荷運転:約26分 刈刃外径(Φmm)(樹脂ブレード)200
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ハンディチェンソー
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
付属品チェンオイル(40mL)・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック ・充電器(UBC-1803L) 寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248 質量(kg)1.5 バッテリーB-1815LA(リチウムイオン) チェンスピード(m/sec)10 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”) 有効切断長さ(mm)100
1台
19,880 税込21,868
3日以内出荷

エンジン式工具に匹敵する動力性能 軽量の優れた操作性で作業者をサポート 作業モードは3段階 ダブルカットチップソーを標準付属 18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チップソー(薄刃255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、六角スパナ(M6用)、ロックピン、ドライバー付ソケット、保護めがね、肩掛けバンド、電池パック、充電器 質量(kg)(本体)4、(充電器)0.63 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分 電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh 使用充電器UBC-1804L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)40分、(中速)61分、(低速)178分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径255×内径25.4(36P)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。 メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。 電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バー全長(mm)250 質量(kg)2.3 付属品チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)517×207×182 バッテリーリチウムイオン チェンスピード(m/sec)3.5 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1815LA 使用充電器UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下 有効切断長さ(mm)250 切断長(mm)推奨150以下
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

充電式ヘッジトリマ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)(枝径)15 刈込み幅(mm)360 ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 駆動方式(刈刃)両刃駆動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171 質量(kg)2.2
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
チェーン形式90PX-52 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)350 質量(kg)3.7 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 有効切断長さ(mm)350
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付
ストローク量(mm)28 付属品ブレード(300mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー(本体取付) ・電池パック ・充電器 充電時間(分)約69 駆動方式両刃駆動 最大切断枝径(Φmm)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)624×180×171 バッテリーB-1815LA(リチウムイオン) バッテリー容量(mAh)1500 質量(kg)2.0 入力電源(V)100 連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。) ストローク数(min-1)1800 充電器形名UBC-1803L バッテリー電圧(V)18 電源タイプ充電式
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

BPB-1800 充電式ポールバリカン 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ポールバリカン
立ったままの姿勢で楽に作業 芝に合わせた刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節 ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできる 切れ味にこだわった「日本製・新潟三条刃物」採用
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 刈込み幅(mm)160(両刃駆動) ストローク数(min-1)1250 充電時間(分)約60分 刈込高さ調整15・20・25mm 充電器形名BC-1801L(入力電源100V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1130×178×958 バッテリーリチウムイオン(B-1815L) 付属品ブレードセット(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、スライダ(本体取付)、キワ刈りガイド(本体取付)、充電器、電池パック、ポール、グラスレシーバ 質量(kg)2.4 電源タイプ充電式
1台
27,980 税込30,778
欠品中

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式刈払機 BK-2350L5
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる 柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)3.5、(充電器)0.54 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 面積約50坪 充電時間(分)約84 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・5000mAh 使用充電器UBC-1802L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)42分、(中速)63分、(低速)124分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式刈払機
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:軽量チップソー:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分 付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器 質量(kg)(本体)5.1※電池パック含む、(充電器)0.63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×583×485 無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54 電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式刈払機
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分 付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・ループハンドル組立 ・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器 質量(kg)(本体)4.8※電池パック含む、(充電器)0.63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×255×228 無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速 :6500、最低速 :3500 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54 電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ 運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能 粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)290 質量(kg)3.6 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224 有効切断長さ(mm)290
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式刈払機 DK3601L2
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・樹脂ブレード(径255mm:3枚刃)・刈刃カバー・レンチピン・飛散防護カバー・六角棒レンチ(5mm)・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛バンド・電池パック・充電器 長さ(mm)1816 幅(mm)706 質量(kg)【ダブルカットチップソー(薄刃)】4(電池パック含む)、【樹脂ブレード】3.9(電池パック含む) 高さ(mm)411 種類刈刃:ダブルカットチップソー(薄刃)、樹脂ブレード 外径×内径(Φmm)ダブルカットチップソー(薄刃):255×25.4(36P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500 刈り幅(mm)樹脂ブレード:255 面積1充電あたりの刈込:(ダブルカットチップソー(薄刃))約50坪、(樹脂ブレード)約75坪 運転時間(分)【ダブルカットチップソー(薄刃)】高速:約40、中速:約61、低速:約178、【樹脂ブレード】高速:約95、中速:約130
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式バリカン
手軽に気軽に使えるコードレス 電源の場所を気にすることなく、電池パックを差すだけで芝刈りができます。また、電源コードの準備や片付けも不要で手軽に使えます。 鋭い切れ味の国産刃(三条製)を採用 操作性に優れた軽量コンパクトモデル DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック
刈込み高さ(mm)15・20・25(グラスレシーバーを外すと10) 質量(kg)1.1 ストローク数(min-1)1250 刈込み幅(mm)160(両刃駆動) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)343×162×131 連続使用時間(分)約30/1充電当たり 付属品ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付)・キワ刈りガイド(本体取付) ・グラスレシーバー(本体取付)・充電器 ・電池パック 充電時間(分)約71 入力電源(V)100 充電器形名UBC-1803L 電源タイプ充電式
1台
15,980 税込17,578
欠品中

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1
手軽に気軽に使えるコードレス 電源を確保できない場所でも作業が行える充電式 手軽に操作しやすいハンドル形状 DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック
バッテリー容量(mAh)1500 連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。) 充電器形名UBC-1803L 駆動方式両刃駆動 付属品ブレード(260mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー・電池パック×1 ・充電器 質量(kg)1.1 バッテリー電圧(V)10.8 入力電源(V)100 最大切断枝径(Φmm)10 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×70×119 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) ストローク数(min-1)1700 電源タイプ充電式
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)36V充電式チェンソー DCS3640L2
エンジン式工具に匹敵する動力性能 軽量の優れた操作性で作業者をサポート 調整は工具レス 電池パックカバー 金属製のスパイク 18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チェンオイル(50mリットル)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック(DB3625L) 、充電器(UBC-1804L) 質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 チェンスピード(m/sec)20 電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh ソーチェンピッチ(inch)90PX-52E 有効切断長さ(mm)350
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式刈払機 BK-2350L1
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる 柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)3.3、(充電器)0.31 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 面積約8坪 充電時間(分)約69 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh 使用充電器UBC-1803L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)12分、(中速)19分、(低速)37分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式チェンソー DCS1836L5
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 キックバック時には、瞬時に停止するチェンブレーキを搭載 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
付属品チェンオイル(50mリットル)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック(B-1850LA) 、充電器(UBC-1802L) 質量(kg)3.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 チェンスピード(m/sec)10 電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh ソーチェンピッチ(inch)90PX-52E 有効切断長さ(mm)350
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります