農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日7月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式なのでガソリンや、燃料補給の手間がかからず簡単に作業が始められます。 18Vバッテリ2つ仕様で36Vのハイパワーです。 持ち運びやすい補助輪付きです。 エンジン式と比べ軽量で静かです。 ロックボタン仕様で安心です。
用途耕運・中耕・倍土、除草作業に 電圧(V)18(×2) バッテリーリチウムイオンバッテリ バッテリー電圧(V)DC18(×2) 連続使用時間(分)105(無負荷時) 定格時間30分 充電時間(時間)約4 耕運幅(mm)約355 材質ポリスチレンポリプロピレン炭素鋼等 セット内容本体・18Vバッテリ×2・充電器×2 仕様約31.5坪(満充電での耕運機能)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります