農業機械 :「羽根」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
耕運機につけて便利な3点セット。
【培土器】往復することで、きれいな丸畝ができる。羽根がプラスティック製で土が付きにくい。羽根が開閉式なので畝寸法の調節が簡単にできる。取り付けが簡単。用途:小さめの丸型のうね作り、中耕培土作業(キャベツ、ハクサイなど)。
【培土車輪】培土器の牽引用車輪。畝間の中耕作業ができる。牽引力があり、スムーズに作業できる。
【整地レーキ】畑の均平・整地作業、畝崩し作業ができる。取り付けが簡単。用途:田、畑の整地、均平作業。耕うんしながら整地・均平作業を行うのできれいな仕上りになります。田んぼや畑の隅のトラクターが寄せた土の均平作業。
用途耕運 家庭菜園用 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 タイヤ 農業機器 DIY ガーデニング パワー テーラー 耕し機 つちかき機 土かき機
質量(kg)3.5(培土器)、5(培土車輪)、3(整地レーキ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×50×30(培土器)、28×28×18(培土車輪)、70×33×11(整地レーキ)
作業幅(mm)300~600(培土器)、700(整地レーキ)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。