農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
太枝の切断や庭木の剪定、DIYに
片手で楽々パワフル切断!マジカルハンディチェーンソー
女性でも使いやすい
手軽にすぐ使える
軽量&コンパクト
小型で持ち運び楽々
90°回転する保護バッフルで木片の飛び散り防止
安全ロックボタンと2段階スイッチで誤作動防止
小さくてもパワフル!大容量バッテリー6500mAh付属(PSE適合品)
コンパクトに収納できる専用ケース付き
仕様●【材質】●▼本体:PP●▼チェーン刃:マンガン鋼●刃:4インチ(13cm)●バッテリー容量:6500mAh●リチウムイオン電池:1300mAh×5(6500mAh)●電源:入力AC100V 50/60Hz 出力DC21V 0.75A●連続最大使用時間:約20分●充電時間:約2時間30分
アズワン品番68-4132-69
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。