農業機械 :「リフト 手動」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日7月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドリフトが少なく、除草に最適です。
用途除草
噴出量(L/min)0.1MPa:1.0
ノズルN-KAL-15RS
散布幅(m)約0.60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。
ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ノズルN-KA-10RR
散布幅(m)約0.70
質量(g)18
取付ねじG1/4
全長(cm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。