農業機械 :「噴霧器」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。 10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液) 散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。 ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
散布幅(m)約0.65 質量(g)104 取付ねじG1/4 関連資料(5.38MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラウンドノズルULV5 Light ヤマホ工業 動画あり
新たな武器!カバーレスでさらに軽く扱いやすくなりました。
用途ラウンドアップRマックスロード専用 関連資料チラシ紙面(1.22MB) (1.32MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ドリフトが少なく、除草に最適です。
用途除草 噴出量(L/min)0.1MPa:1.0 ノズルN-KAL-15RS 散布幅(m)約0.60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。
取付ねじG1/4 全長(cm)108 質量(g)340
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
7,898 税込8,688
当日出荷

本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤 噴出量(L/min)1.0MPa:1.4 ノズルN-KA-10R 散布幅(m)約0.25 質量(g)110 取付ねじG1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

質量(g)110 取付ねじG1/4 噴出量(L/min)0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa) ノズルN-KA-055SB 幅(cm)13 長さ(cm)32 高さ(cm)15 適合圧力範囲(MPa)0.5~1.0 粒子径(μm)平均750(0.7MPa) 散布幅(m)約0.28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4 ノズルN-KA-10RR 散布幅(m)約0.70 質量(g)18 取付ねじG1/4 全長(cm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷

水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。
全長(cm)7.3 メッシュ40 取付ねじG1/4
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43 ノズルN-KA-055SBR 散布幅(m)約0.80 質量(g)29 取付ねじG1/4 全長(cm)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス 質量(g)1610 適合ホース径(Φmm)8.5 取付ねじG1/4 適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5 全長(cm)最大251 仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62 ノズルN-KAL-9SBR 散布幅(m)約0.80 質量(g)29 取付ねじG1/4 全長(cm)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
欠品中

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス 適合ホース径(Φmm)8.5 全長(cm)最大251 取付ねじG3/8 質量(g)1610 適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5 仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

質量(g)600 取付ねじG1/4 全長(m)(縮めた時)1.4、(伸ばした時)2.1
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ヤマホ工業サマーラックみえーる 5型(G1/4)
エコ商品
本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減) 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤 噴出量(L/min)0.2MPa:1.2 ノズルN-KAL-14R 散布幅(m)約0.22 質量(g)110 取付ねじG1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

噴出量(L/min)0.51(0.2MPa)、0.62(0.3MPa) 高さ(cm)15 ノズルN-KAL-9SB 取付ねじG1/4 長さ(cm)32 質量(g)110 粒子径(μm)平均660(0.2MPa) 散布幅(m)約0.28 適合圧力範囲(MPa)0.1~0.3 幅(cm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

1本
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

軽量で楽々散布!棚上散布に最適です。第1ノズル・第2ノズル・第3ノズルにより、遠距離に分散する霧で広域を散布できます。第1ノズルは調整ノブを回すことで直射噴霧と広角噴霧の調整が簡単にでき、。第2第3ノズルは噴霧角度の調整と噴霧をストップすることができます。ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続の固定と解除ができます。(特許品)。樹脂製本体のため軽量で、レバーが小さいため握りやすく、作業負担を軽減します。
用途散布
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7 ノズルSV-30-80C 散布幅(m)約0.28 粒子径(μm)230(0.5MPa) 適合圧力(MPa)0.2~0.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×12×23 質量(g)220 取付ねじG1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

全長(cm)118、(延長時)170 取付ねじG1/4 質量(g)360、(延長時)450 備考軽量8.5mmホース
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

最高使用圧力(MPa)3 全長(cm)22 適合圧力範囲(MPa)1.0~1.5(噴霧量) 質量(g)320 取付ねじG1/4
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

取付ねじG1/4 全長(m)(縮めた時)1.0、(伸ばした時)1.5 質量(g)480
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります