ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。
付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース
定格電圧(V)DC14.4
本体寸法(mm)320×100×50
本体質量(g)約840(コード含む)
定格消費電力(W)80
コード長さ(mm)1300
電源タイプ充電式
切断速度約0.4秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。
付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース
定格電圧(V)DC14.4
本体寸法(mm)320×100×50
本体質量(g)約840(コード含む)
定格消費電力(W)80
コード長さ(mm)1300
電源タイプ充電式
切断速度約0.4秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。