農業機械 :「回転刃」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
刃組み立て用の部品セット 【刃組立六角ボルト(M4x21) 1本、刃組立焼入ワッシャー 1枚、回転リング 1個、刃組立用回り止めワッシャー 1個、六角(U)ナット(M4) 1個】
1セット
¥279
税込¥307
翌々日出荷
市販の肩掛け式草刈機に装着できます。
低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。
地面に置いて滑るように刈れます。
用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用
仕様低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番778-5933
セット内容連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書
材質本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼
長さ(mm)265
幅(mm)230
質量(kg)1.59
高さ(mm)92
草刈刃(Φmm)230
適合パイプ径(Φmm)24~26mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)。どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
用途様々な刃研ぎに使用。
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
コード長さ(m)約1.7
材質ABS樹脂
寸法(mm)207×114×103
質量(g)約780(安定板含む)
穴径(Φmm)20
定格周波数(Hz)50/60
連続使用時間(分)15
絶縁方式二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径100
電源タイプAC電源式
定格消費電流(A)0.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番431-6509
適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり)
長さ(mm)290
幅(mm)230
質量(kg)1.8
高さ(mm)120
刈刃外径(Φmm)230
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。