農業機械 :「植木 剪定 ハサミ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-922-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-940-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-940-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場! ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。 さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。 またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。 刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります) 付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器 連続使用時間(分)約60 角度調整範囲上下:30度 ストローク数(min-1[回/分])1270 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 駆動方式片刃ハサミ式
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります