小型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン。軽量のマイクロチゼル刃は、滑らかできれいな切り口を実現します。このチェンはメンテナンス頻度や程度を減らせるよう、耐久性にも優れています。
適合機種ポールソー:530iPT5、ガイドバー:1/4" ラミネートバー 1.3mm ポールソー
ピッチ1/4インチ
制御キックバック:バンパードライブリンク
ドライブリンク数58
ゲージ1.3mm
関連資料(0.1MB)
バー(cm)25(10インチ)
カッター種類:マイクロチゼル
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
緩やかなカーブと小さなノーズ半径は、キックバックのリスクを軽減し、カッティングコントロールを容易にします。バーは、傷や腐食を防ぐためにエポキシ樹脂でコーティングされています。
適合機種【チェンソー】135e/540i XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM)
寸法(mm)ゲージ:1、3
タイプBar :Laminated、バー(ロング):スプロケットノーズバー
ピッチ3/8" mini
マウントバー:HSM
ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 。トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
仕様生分解性オイル
【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link
ピッチ.325"
制御キックバック:バンパードライブリンク
ゲージ1.5 mm
ピクセルPIXEL:No
カッターセミチゼル
【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link
適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm
種別100F
ピッチ.325"
制御キックバック:バンパードライブリンク
ゲージ1.3 mm
ピクセルPIXEL:Yes
カッターセミチゼル
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link
ピッチ3/8" mini
制御キックバック:バンパードライブリンク
ゲージ1.3 mm
ピクセルPIXEL:No
カッターセミチゼル
ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
仕様生分解性オイル
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:45
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数72
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:18
カッターセミチゼル
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:50
ドライブリンク数72
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:20
カッターチゼル
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:38
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数64
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:15
カッターセミチゼル
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:60
ドライブリンク数84
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:24
カッターチゼル
1本
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:45
ドライブリンク数68
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:18
カッターチゼル
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:40
ドライブリンク数60
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:16
カッターセミチゼル
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:38
ドライブリンク数56
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:15
カッターセミチゼル
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。
ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。
H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP
ピッチ3/8"mini
長さ(cm)バー:35
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数52
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:14
カッターセミチゼル
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:70
ドライブリンク数92
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:28
カッターセミチゼル
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:45
ドライブリンク数68
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:18
カッターセミチゼル
1本
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"mini
長さ(cm)バー:38
ドライブリンク数56
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:15
カッターチゼル
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:43
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数68
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:17
カッターセミチゼル
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:40
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数66
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:16
カッターセミチゼル
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。
ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。
H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP
ピッチ3/8"mini
長さ(cm)バー:30
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数45
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:12
カッターセミチゼル
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ピッチ0.325″
長さ(cm)バー:50
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数80
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:20
カッターセミチゼル
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
その他部品名:クラッチカバーASSY
適合本体品番:135e
タイプチェーンブレーキおよびクラッチカバー
展開図部品No.1
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:53
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数84
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:21
カッターセミチゼル
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:60
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数88
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:24
カッターセミチゼル
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:40
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数66
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:16
カッターセミチゼル
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。
ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。
H35または91VXLに相当。
ピッチ3/8"mini
長さ(cm)バー:35
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数50
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:14
カッターセミチゼル
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。
ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。
H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP
ピッチ3/8"mini
長さ(cm)バー:40
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数56
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:16
カッターセミチゼル
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:70
ドライブリンク数92
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:28
カッターセミチゼル
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:33
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数56
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:13
カッターセミチゼル
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:45
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数72
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:18
カッターセミチゼル
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:70
ドライブリンク数92
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:28
カッターチゼル
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:40
ドライブリンク数60
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:16
カッターチゼル
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:60
ドライブリンク数84
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:24
カッターセミチゼル
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:50
ドライブリンク数72
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:20
カッターセミチゼル
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:48
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数76
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:19
カッターセミチゼル
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:50
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数80
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:20
カッターセミチゼル
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:38
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数64
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:15
カッターセミチゼル
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:33
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数56
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:13
カッターセミチゼル
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。