農業機械 :「急速充電器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aspire(TM) コンパクト充電器は、Aspire(TM) バッテリーと POWER FOR ALL ALLIANCE システム内のすべての 18V バッテリーの両方を充電することができます。急速充電に対応し、充電状態を確認できる LED インジケータ付き。18-B45(2.5Ah)バッテリーは、40分で 80%、60分で 100% の充電が完了します。18-B72(4.0Ah)バッテリーは、64分で 80%、95分で 100% の充電が完了します。この充電器は、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリー・アライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらの充電器は、このアライアンスに加盟しているすべてのバッテリーに使用できます。つまり、バッテリーや製品ごとに1つの充電器を購入する必要がなくなります。
適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-B45/Aspire(TM) P4A 18-B72 乾燥質量(kg)本体:0.4
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります