バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ (2) チェーンソー (4) カテゴリ: 農業機械ブランド: ハスクバーナすべて解除
ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309 ハスクバーナ 4日以内出荷
小さくてもパワフル!樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg) バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ 1/4" チェーンスピード(m/s) 最大出力時:5 チェンタイプ SP11G 乾燥質量(kg) 本体:1.3 バッテリー P4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V) 18 充電器形名 P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A)) 75 振動(m/s2 ) 等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 バッテリー数 付属:1 オイル量(mL) Chain oil:Bio 50 長さ(inch) バー:5 音響パワーレベル(dB) (LWA)保証値:91(A)
ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402 ハスクバーナ 4日以内出荷
パワフルな伸縮式ポールソーAspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg) バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8 ピッチ 1/4" チェーンスピード(m/s) 最大出力時:5 チェンタイプ SP11G 乾燥質量(kg) 本体:2.8 全長(cm) バーを含む最大全長:221 バッテリー 種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V) 18 騒音レベル(dB(A)) 74 振動(m/s2 ) 等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5 オイル量(mL) Chain oil:Bio 50 長さ(inch) バー:5 音響パワーレベル(dB) (LWA)保証値:90(A)
ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409 ハスクバーナ 4日以内出荷
パワフルな伸縮式ポールソーAspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg) バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8 ピッチ 1/4" チェーンスピード(m/s) 最大出力時:5 チェンタイプ SP11G 乾燥質量(kg) 本体:2.8 全長(cm) バーを含む最大全長:221 バッテリー P4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V) 18 充電器形名 P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A)) 74 振動(m/s2 ) 等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3 バッテリー数 付属:1 オイル量(mL) Chain oil:Bio 50 長さ(inch) バー:5 音響パワーレベル(dB) (LWA)保証値:90(A)
ハスクバーナ ブルーナー用充電器 チャージャー P4A 18-C70 970601004 ハスクバーナ 4日以内出荷
Aspire(TM) コンパクト充電器は、Aspire(TM) バッテリーと POWER FOR ALL ALLIANCE システム内のすべての 18V バッテリーの両方を充電することができます。急速充電に対応し、充電状態を確認できる LED インジケータ付き。18-B45(2.5Ah)バッテリーは、40分で 80%、60分で 100% の充電が完了します。18-B72(4.0Ah)バッテリーは、64分で 80%、95分で 100% の充電が完了します。この充電器は、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリー・アライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらの充電器は、このアライアンスに加盟しているすべてのバッテリーに使用できます。つまり、バッテリーや製品ごとに1つの充電器を購入する必要がなくなります。
適合 【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-B45/Aspire(TM) P4A 18-B72 乾燥質量(kg) 本体:0.4
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B45 2.5Ah 970600802 ハスクバーナ 4日以内出荷
パワフルな 18V バッテリーを搭載Aspire(TM) 18V バッテリー(2.5Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、コンパクトで軽量なバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらのバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
適合 【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70 長さ(mm) 114 幅(mm) 81 高さ(mm) 45 乾燥質量(kg) 本体:0.36 バッテリー 種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Wh) 45
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902 ハスクバーナ 4日以内出荷
Aspire(TM) 18V バッテリー(4.0Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、長寿命でパワフルなバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。このバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
適合 【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70 長さ(mm) 116.5 幅(mm) 84 高さ(mm) 65 乾燥質量(kg) 本体:0.66 バッテリー 種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 4 バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Wh) 72
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON) 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998 バスケットへ
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON) 税込 ¥ 5,498 ¥ 4,998 バスケットへ
土壌pH計 STEP社(ステップシャ) 税込 ¥ 252,780 ¥ 229,800 バスケットへ