農業機械 :「象印 家庭用精米機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コメックPK-30A」は30kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階) 質量(kg)34 消費電力(W)50Hz:560 / 60Hz:540 能力精米:30~35kg/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×510×845 電源(単相/V)100・400W、50Hz用/60Hz用(共通) タンク容量30kg 処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

タイワ精機まん咲 PX-10A
「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階) 質量(kg)22 能力精米:16.5~20kg/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×645 電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通) 最大消費電力(W)360 タンク容量10kg 処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング