農業機械 :「自動 草刈り機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。
用途草の刈り取り作業。
形状丸型
付属品丸2.3mmナイロンコード5m付
適合各種3.3mm以下のナイロンコード
トラスコ品番382-2664
質量(g)312
タイプ自動繰出式
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。
用途草の刈り取り作業。
形状角型
付属品四角2.4mmナイロンコード3m付
トラスコ品番382-2656
質量(g)250
タイプ自動繰出式
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。