農業機械 :「小枝粉砕機」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー&ナイフとスクリーンを装備し細かなチップを排出! 大きな投入口と食込みのよさ 手元でらくらくエンジン停止 噛みこんだ材料もレバーを持ち上げるだけで簡単に取り除けます! 開閉式シュートは、給油やエンジンメンテナンスが容易! 上部カバーは工具なしで開閉できます。粉砕物が詰まっても楽に取り除くことができます。 スクリーン止めレバーを外すだけで、内部清掃や作業時の詰まりを簡単に取り除けます! 剪定枝の減容・堆肥化に最適の小型粉砕機 剪定枝処理の重労働を軽減するだけでなく、有機質堆肥、マルチング材、植え込み樹木の根元の雑草抑止材、土壌改良材、遊歩道のチップ舗装等、広範な用途に使えるチップを作ります。
仕様供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー12個+ナイフ2枚混合方式、粉砕径(最大):70mm、処理能力:300~500kg/h 種別OHVガソリンエンジン・三菱GB181LN-670 全長(mm)1160 質量(kg)200 出力(kW)4.6(6.3PS) 全幅(mm)600 全高(mm)970 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)3.6 走行速度(km/h)前進1速:1.3、前進2速:2.6、後進1速:1.5 排気量(cm3)181
1台
799,800 税込879,780
91日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります