農業機械 :「移動車輪」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
この機種は棒状でないものの粉砕に適しております。
他の粉砕機と連係してより細かなチップを作ることができます。
車輪付きのため簡単に移動できます。
フリーハンマーはメーカー独自の特殊鋼を使用、摩耗が少なく長期間使用でき経済的です。ロータープレートはメーカー独自設計により湾曲させた特殊プレートを採用し、強度がありしかも死角のない粉砕を実現しております。発明表彰「中小企業庁奨励賞受賞」を受賞したハンマー
貝殻、生ゴミ、たらの芽の残材、炭、チップの2次処理など特殊な粉砕作業に対応しています。
仕様供給方式:定量かき込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー、自走機能:手押移動車輪式
全長(mm)1200
質量(kg)91
全幅(mm)675
全高(mm)1070
使用燃料無鉛ガソリン
始動方式リコイルスターター
最大出力(kW)4.6(6.3PS)
1台
¥689,800
税込¥758,780
91日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。