農業機械 :「野菜栽培」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。 質量(g)88 外径(Φmm)60 噴出量(L/min)2.2
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。 根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。 冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。 大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。 メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。 総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。 野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。 洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜) 材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済) 質量(kg)4.3 グレー 寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100 取付ねじホース:G1/4(8.5mm) 吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0 奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320 適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

噴口が7つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。 質量(g)124 外径(Φmm)105 噴出量(L/min)3
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

噴口が3つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。 質量(g)70 外径(Φmm)60 噴出量(L/min)1.3
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。 全長(mm)75 質量(g)90 ノズル径(Φmm)穴:0.9 噴出量(L/min)[2.0MPa]1.4
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。 全長(mm)41.5 質量(g)40 ノズル径(Φmm)穴:2 噴出量(L/min)[2.0MPa]0.7
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

噴口が10つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。 質量(g)166 外径(Φmm)105 噴出量(L/min)4.4
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります