農業機械 :「台車 作業用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
石灰散布の、新しい形。
防疫作業の軽作業化・省人化・効率化
家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。
石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。
壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。
かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。
静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。
高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。
メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。
台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。
仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)
質量(kg)110
種類電気式
奥行(mm)1360
容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)
全幅(mm)830
全高(mm)980
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。