除草バイブレータームサシ(15件のレビュー)当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き消費電力(W)80電源コード(m)0.2無負荷ストローク数(min-1)約2500ストローク幅(mm)10材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)幅(mm)85全長(mm)約300質量(kg)0.9高さ(mm)175電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(分)約20電源タイプAC電源式アズワン品番64-8900-76