46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュウホー玉ねぎ補植機
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。玉ねぎの苗に合わせているため「ビート補植機」と比べて筒の直径・全長が小さく、軽くなっています。
質量(g)700 全高(mm)800 筒径(Φmm)25 筒内径(Φmm)22.6
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

キュウホー30角フレーム
管理機用除草機の部品です。
厚さ(mm)3.2 長さ(m)1.4
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

キュウホービート補植機
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。筒に近い位置でレバーを握るため、口を開く際に芯がブレにくい事と、握りやすい設計です。
質量(g)900 全高(mm)870 筒径(Φmm)38 筒内径(Φmm)35
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

キュウホーバイド2913(G)
大豆、野菜等のバイドにおすすめです。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドLLとは違ってV字の溝であり、中央の溝が深いです。
仕様必要数:カルチ条数分 質量(kg)4 条間距離(cm)(対応)45~75
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

管理機用除草機の部品です。
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

管理機用除草機の部品です。
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キュウホー金具付車輪(M)
管理機用除草機の部品です。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

キュウホーL型ヒッチ
管理機用除草機の部品です。
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

キュウホー立ビーム
管理機用除草機の部品です。
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

電動繰出タイプ(GPS無し)の施肥機です。手元スイッチで繰り出し量を変更出来ます。1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考GPS無し 種類電動 機種(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ 適応散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動繰出タイプ(GPS有り、GPS信号による車速連動)の施肥機です。作業速度が変化しても、車速連動で施肥の繰り出し量を自動調整します。1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考GPS有り 種類電動 機種(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ 適応散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

キュウホー平高用金具
ハイクリアランスの高さが60cm以上の場合やトラクターの車高が高い場合、高うねのような両端のカルチの高さだけを下げたい場合(最大で約20cm)は平高用金具が必要になります。穴の位置で移動が可能です。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
備考NPの多目的仕様
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
備考NSU、NSD、EP、ZP、NW、SKPの多目的仕様
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

キュウホーA2・A1ヒッチ
トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
備考JB13XN/XNM
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
備考GR16用
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

30cm以上の条間で植えつけ、播種した作物におすすめです。S4カルチベースなので1条ごとにタイヤがついており、高低差に追従しやすく調整もシンプルな仕様になっています。地中の爪が石などに当たり、衝撃が加わった場合、カルチ本体が後方に逃げる構造のため、衝撃を吸収します。
条間距離(cm)(対応)30~45 馬力(PS)(適応)15~45
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30cm以上の条間で植えつけ、播種した作物におすすめです。S4カルチベースなので1条ごとにタイヤがついており、高低差に追従しやすく調整もシンプルな仕様になっています。地中の爪が石などに当たり、衝撃が加わった場合、カルチ本体が後方に逃げる構造のため、衝撃を吸収します。
条間距離(cm)(対応)30~45 馬力(PS)(適応)15~45
1台
589,800 税込648,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キュウホーL4カルチ
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm) 長さ(cm)下プレート:78 対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応) 条間距離(cm)(対応)60~75 地上高さ(cm)55
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)40 備考L4/GLカルチ用
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

キュウホーS4カルチ
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm) 長さ(cm)下プレート:51 対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など 条間距離(cm)(対応)45~80 馬力(PS)(対応)5~38 地上高さ(cm)45
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L4カルチのフルセットです。
セット内容ウルトラQB、砕土輪B、砕土クラッシャーB、バイド4013(LL)、草カッター両刃(W)、L4カルチスタンドB(キャスター付)
1セット
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります