農業機械 :「樹木粉砕機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
園芸用エンジン式粉砕機
用途庭木のお手入れ時にでる枝葉をコンパクトに粉砕することができます。 静かな粉砕音が人気のギアー式粉砕システムを採用。 女性にも優しい簡単操作。 粉砕能力Φ25~Φ35mm(生木の場合) 付属品手袋・ゴーグル・シート・ヘッドホン型耳栓・工具 質量(kg)58.3 出力3.7(5.0)/3600 KW(馬力)/rpm タンク容量(L)3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×650×1390 機構ベルトテンション方式 刃の種別太技粉砕刃:スウェーデン鋼 チッパー刃×1枚、粉砕刃:特殊高品質鋼 ハンマーナイフ刃×9枚 動力4サイクル0HV/196cm3 GX-200 能力(mm)太技粉砕能力:約65
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります