1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。
用途庭木の剪定や太枝の切断に。 付属品充電用ACアダプター・レンチ・バッテリー・ドライバー・専用ケース・取扱説明書(保証書) 寸法(mm)310×100×60 質量(g)780 出力ACアダプター:21V 0.75A 電源リチウムイオン電池 1500mAh 入力ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.8A 連続使用時間(時間)約1 チェーンスピード(m/s)約5 充電時間約3時間30分 バッテリー容量(mAh)約1500
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります