農業機械 :「いちご収穫台車」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプのいちご収穫台車。軽量(約2.3kg)。様々なトレーに対応。トレー2段可能。トレーサイズを選ばない。ハの字車輪で安定走行。ハンドル・脚高さスライド式。箱受け帽スライド式
質量(kg)2.3 荷台寸法(mm)200~400×500~570 全長(cm)50 車幅(mm)タイヤ芯々:14 タイヤ外径(mm)180 車高(mm)580~730
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

いちご収穫台車。超軽量(約5.4kg)。イスコロと併用でもっと便利。利用場面に合わせて車幅/袖 スライド調整
質量(kg)5.4 荷台寸法(mm)760~1160×530 全長(cm)71 車幅(mm)タイヤ芯々:950~1350 タイヤ外径(mm)230 車高(mm)860
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります