農業機械 :「散布」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。
用途消毒液散布、クリーニングに。 付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 トラスコ品番217-9324 材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]ゴム 幅(mm)160 容量(mL)1500 高さ(mm)310 奥行(mm)160 最高圧力(MPa)0.24 吐出量(L/min)0.7
1個
3,698 税込4,068
欠品中

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(L)6 トラスコ品番856-9945 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)190 質量(kg)2 高さ(mm)530 奥行(mm)190 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 アズワン品番6-6039-03 2018年トラスコ掲載ページ9 1494
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

耐酸性に優れており、溶材にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安全リリース機能付きです。
用途クリーニング用。薬剤散布用。 付属品ノズルミキサー×3(オレンジ・グレー・グリーン) トラスコ品番195-5515 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:ポリプロピレン(PP)、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース塩化ビニル(PVC) 幅(mm)225 高さ(mm)600 奥行(mm)225 容量(L)6 最高圧力(MPa)0.4、0.3 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)420 ノズル一頭口
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります