農業機械 :「炭化器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。
付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1
トラスコ品番677-9941
材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)280
高さ(mm)500
奥行(mm)260
容量(L)6
最高圧力(MPa)0.6
ホース長さ(m)1.8
吐出量(L/min)0.7
ノズル長(mm)560
ノズル一頭口
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。