5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(L)6 トラスコ品番856-9947 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:塩化ビニール(PVC)・ステンレス、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)190 質量(kg)2 高さ(mm)530 奥行(mm)190 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1493
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(L)6 トラスコ品番856-9945 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)190 質量(kg)2 高さ(mm)530 奥行(mm)190 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 アズワン品番6-6039-03
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なボディを備え、建設現場や工事現場などタフな使用環境に対応します。屋外での作業や錆落とし、脱脂、機械メンテナンスに適しています。バイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途建築現場、工事現場用。 容量(L)5 トラスコ品番856-9944 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)185 質量(kg)1.64 高さ(mm)465 奥行(mm)180 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1493
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷

ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。 付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 トラスコ品番677-9941 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)280 高さ(mm)500 奥行(mm)260 容量(L)6 最高圧力(MPa)0.6 ホース長さ(m)1.8 吐出量(L/min)0.7 ノズル長(mm)560 ノズル一頭口
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。 付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)225 奥行(mm)225 最高圧力(MPa)0.3 ホース長さ(m)1.5 吐出量(L/min)0.7 ノズル長(mm)420 ノズル一頭口
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります