・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
種類自動車用ギヤハイポイドオイル
規格API GL-4 #90
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。