農業機械 :「い草」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用替えナイロンブレード
形状ギザ刃
長さ(m)30
太さ(mm)3
1個(30m)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用替えナイロンブレード
太さ(mm)3
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。
2面ギザ刃で硬い草も破断。
ノコギリ状の刃型で高い切れ味。
初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。
排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード
太さ(mm)2.7
1セット(30本×2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
密集した雑草地や固い草に。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
質量(kg)0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。秋~冬の硬い草でも切れ味発揮。
用途刈り払機用
太さ(mm)3
排気量(cc)25以上(推奨)
電気草刈機用替刃。密集した雑草地や固い草にも使用可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
適合機種SBC-250JB、SBC-250JBE、SBC-280A、SBC-320K、LBC-18K、LBC-1825B
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×1
刈り幅(mm)160
アズワン品番64-3282-27
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。
付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)1.07
刈込み幅(mm)120
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
回転数13000/分
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106
充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A
充電時間(時間)2
標準作業時間20分
1台
¥12,880
税込¥14,168
欠品中
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。
極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。
あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。
先細りしない新形状、最高の心地が持続。
極太ブレードで耐久性UP。
太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード
対応SSC-4G
約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに。安全なナイロンコード式
用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立
付属品安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み)
質量(kg)1.3
電流(A)3
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約12500
刈込み幅(mm)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×24×65
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。