ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備
仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー)
定格時間(分)30
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り
仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)枝切り刃:0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])0~2500
定格時間(分)30
作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
最大切断径(Φmm)庭木80
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。
約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。
定格電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(時間)約2
切断能力(mm)80
材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6
質量(kg)2
連続使用時間(分)(無負荷)約50
全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
保証期間お買い上げ日より1年
電源タイプ充電式
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみ
セット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1
定格電圧(V)10.8
本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56
刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300
連続使用時間(分)【無負荷】40
バッテリー2.5Ah リチウム電池
充電時間約120分
充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6
ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20
ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。