農業機械 :「ソーガイド」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

CSE-110 電気チェンソー 300mm EARTH MAN 動画あり
OREGON製ソーチェン・ガイドバー使用。チェーンオイル自動給油式。オイル残量がひと目でかわるオイル点検窓付き。安全ロックボタン付き
用途丸太・角材など木材の切断。薪切り作業 電源(V)AC100 電流(A)8.5 定格消費電力(W)800 コード長さ(m)約2 切断能力(mm)木工300 対応材質木工用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約3 付属品チェーンカバー、チェーンソーオイル(約100ml)、六角レンチ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×200×165 オイルタンク(L)0.09 運転音(dB)約83 定格時間(分)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]約9.5 チェーン形式91PX-45E
1台
8,398 税込9,238
8日以内出荷

ヤスリビット付きだからインパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。 セット内容ガイド×1、チェーンソーヤスリビット×1
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります