斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッターEARTH MAN翌々日出荷
浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪
ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい!
浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる!
エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~
使用可能コード ストッパー付きナイロンコード
ギザ刃トルネードでザクザク切れる!
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに取付穴径(Φmm)25.4質量(g)195本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150セット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4コード長さ(m)0.2
草刈用ストッパー付きナイロンコードEARTH MAN翌々日出荷から9日以内出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ <br />壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる <br />コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい <br />チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り <br />差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン
草刈用ストッパー付きSHARKCORDEARTH MAN翌々日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 <br />壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる <br />コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい <br />チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り <br />差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロンサイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドSHARKCORDEARTH MAN4日以内出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 <br />アルミニウム粉 配合で耐久性アップ <br />壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる <br />コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい <br />チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り <br />差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン+アルミニウム含有サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
草刈用ストッパー付きナイロンコードEARTH MAN4日以内出荷
切れ味重視 四角型ストレート <br />壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる <br />コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい <br />チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り <br />差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロンサイズ(mm)□対辺2.2×200 20本
草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコードEARTH MAN4日以内出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ <br />アルミニウム粉 配合で耐久性アップ <br />壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる <br />コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい <br />チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り <br />差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン+アルミニウム含有
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります