農業機械 :「m10 1.0」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)10
1個
279 税込307
3日以内出荷

切れ味重視 四角型ストレート 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)10
1個
279 税込307
3日以内出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)10
1個
299 税込329
翌日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン+アルミニウム含有 長さ(m)10
1個
399 税込439
翌日出荷

内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群 。伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060~1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ 。波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的
用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10~15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。 仕様●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550~720×幅170×高さ880~1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5~40℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材料ナイロン
1個
598 税込658
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に 刈込み幅(mm)約350 最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。) 付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1 ストローク(mm)約13 周波数(Hz)50/60 電流(A)3.2 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165 定格消費電力(W)300 本体質量(kg)約1.74 電源コード(m)約0.3 定格時間(分)約30 ブレード駆動方式両刃駆動 延長コード(m)約10 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-4063-07 ストローク数(min-1)約1600
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に 刈込み幅(mm)約250 最大切断能力(mm)新芽 約Φ6(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。) 付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1 ストローク(mm)約9 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.4 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約550×75×135 定格消費電力(W)130 本体質量(kg)約1.09 電源コード(m)約0.3 定格時間(分)約30 ブレード駆動方式両刃駆動 延長コード(m)約10 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-4063-06 ストローク数(min-1)約1200
1台
6,698 税込7,368
8日以内出荷

伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに 付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード) 定格電流(A)3.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード) 本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ブレードガード付:キワ刈り時のはね返りを防ぎ、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。刈込高さ無段階調整:スライドベースを調整して刈込高さを約15~25mmに調整できます。(スライドベースを外すと約10mm)。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途芝生のキワ刈りに。細かい仕上げ刈りに 刈込み幅(mm)約160 付属品本体×1、延長コード10m×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.4 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約350×175×140~150 定格消費電力(W)130 本体質量(kg)約1.0 電源コード(m)約0.3 刈込み高さ(mm)約15~25(スライドベースを外すと約10) 定格時間(分)約30 ブレード駆動方式両刃駆動 延長コード(m)約10 電源タイプAC電源式 ストローク数(min-1)約1200
1台
6,698 税込7,368
8日以内出荷

両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。キワ刈りにも安心なブレードガード 。刈り込み高さを調整できるスライドベース
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに 付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1 質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3 定格電流(A)0.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 刈込み幅(mm)約160 刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7 本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く 使用環境温度(℃)0~40 ブレード駆動方式両刃駆動 定格時間30分 サイズ(mm)160 ストローク数(min)約1,200in-1
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。 付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1 種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【 定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃ モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります