農業機械 :「草刈り」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機専用。 雑木伐採などには使用しないでください。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に 質量(kg)4 メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
1個
9,998 税込10,998
欠品中

BIGM製品全機種共通の安定板になります
外径(mm)65 穴径(mm)8
1個
989 税込1,088
当日出荷

用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に 形状(コード)ノコ刃 太さ(mm)2.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外管パイプΦ24に取り付け可能
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

コード形状・太さを選ばない/コードの交換も簡単です
用途エンジン式刈払い機での草刈り作業に 質量(g)340
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途刈払機用の替えプラグ
1個
699 税込769
4日以内出荷

高品質、JIS規格品
用途エンジン式刈払い機(20cc~25cc)での草刈りに 穴径(Φmm)25.4
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のフッ素配合により抜群の耐摩耗性を発揮。角は鋭くシャープな切れ味。
用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に 形状(コード)三角 コード長さ(m)40 太さ(mm)2.7
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

アンカー施工時の孔内の切り粉が一気に排出。
全長(mm)200 質量(g)60
1個
689 税込758
4日以内出荷

刈払い機に取り付け作業性UP!
用途巻き付き防止に 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×8 穴径(mm)25.4
1個
569 税込626
欠品中

100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途刈払機用の替えプラグ
1個
599 税込659
4日以内出荷

100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途刈払機用の替えプラグ
1個
689 税込758
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります