農業機械 :「植木」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20ccクラスの小排気量向けタップカッター。地面でたたけばコードが出てきて草を刈ることができます。ボルト機種用コネクティングボルト付き(8mm⇒7mm:1本、8mm:1本)
用途フェンス、堀の際、植木の周囲、小石の多い草刈りに最適です。 適合装着可能刈払機:取り付け部がM8・M7(左ネジ)のもの、コード:2.0~2.4mm(丸型) 寸法(mm)100×52×100 質量(g)262
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります