寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)35.9
ポンプSP617
吸水量(L/min)40.4
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)37.5
ポンプHP404
吸水量(L/min)30.2
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×402×356
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)24
ポンプHP173
吸水量(L/min)12.7
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】2.2
エンジン型式GB101LN
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×295×320
ノズル小型鉄砲ノズル
乾燥質量(kg)6.7
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.4
使用ホース7.5mm×10m
排気量(cm3)22.8
圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384
最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)31.2
ポンプSP357
吸水量(L/min)24
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】3
エンジン型式GB131LN
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)32
ポンプHP304
吸水量(L/min)22
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】3
エンジン型式GB131LN
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.9
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×440×440
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.5
ポンプHP504
吸水量(L/min)40.2
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.7
エンジンタイプGB181LL
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)35.6
エンジンタイプGB131LL
ポンプHP304
吸水量(L/min)22
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】3
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)39.7
エンジンタイプGB181LL
ポンプSP617
吸水量(L/min)40.4
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384
最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.8
エンジンタイプGB131LL
ポンプSP357
吸水量(L/min)24
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】3
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)41.3
エンジンタイプGB181LL
ポンプHP404
吸水量(L/min)30.2
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×340×385
ノズル小型鉄砲ノズル
乾燥質量(kg)6.7
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.4
使用ホース7.5mm×20m
排気量(cm3)22.8
圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)7.1
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ渦流式
吸水量(L/min)【ポンプ】9
圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.23MB)
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口
形式渦流式
タンク容量(L)【薬液タンク】10
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)6
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】1.2
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505
ポンプ圧~1.0 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用)
形式渦流式
タンク容量(L)【薬液タンク】10
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)6
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】1.2
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505
ポンプ圧~1.0 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×330×386
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)18
噴霧量(L/min)48.1~72.1
所要動力(kW)5.0~6.7
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)11.5
噴霧量(L/min)22.8~37.6
所要動力(kW)2.4~3.9
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×530×740
ホース長さ(m)適合:【粉剤】60【粒剤】60
乾燥質量(kg)12.6
燃料タンク容量(L)2
排気量(cm3)58.2
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×435×615
ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30
乾燥質量(kg)9.3
燃料タンク容量(L)0.89
排気量(cm3)38.2
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×428×638
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)7.3
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ渦流式
吸水量(L/min)【ポンプ】9
圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×289×388
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)15.8
噴霧量(L/min)24.8~40.0
所要動力(kW)2.4~4.0
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×437×638
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)8.8
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ2連ピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】7.1
圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×329×419
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)20.7
噴霧量(L/min)39.3~59.0
所要動力(kW)3.9~5.9
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。