農業機械 :「ホース 8.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お求め易いGoGo商品です。Φ8.5mmx100mホースセットの自走式セット動噴です。トラック等への積み込みが楽な2輪タイプ自走式です。ホースはレバーを引くだけできれいにリールに巻くことが出来ます。
型式【ポンプ】SP357 燃料ガソリン 寸法(幅Wmm×長さLm)【スプレーホース】8.5×100 常用圧力(MPa)【ポンプ】4 エンジン部最大出力3kW 乾燥質量(kg)110 始動方式リコイル 吸水量(L/min)23.5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1575×700×915 走行タイプ前進1速、ミッション
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

容量(L)【収納箱】35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×255×240 ノズルカスタムノズル 乾燥質量(kg)13.8 ポンプ2連プランジャー式 吸水量(L/min)【ポンプ】5.7(50Hz)・6.8(60Hz) 使用ホース8.5mm×10m 圧力(MPa)【ポンプ】~3.4
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります