農業機械 :「噴霧器」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
タンク容量(L)【薬液タンク】18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×330×600
ノズル樹脂ニュー自在1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー
乾燥質量(kg)4.2
バッテリーリチウムイオンバッテリー10.8V×2個
ポンプダイヤフラム式
吸水量(L/min)【ポンプ】2.3
圧力(MPa)【ポンプ】0.2・0.4
稼働時間(分)最大70~170
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
付属品リチウムイオンバッテリー10.8V
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×285×555
ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー
乾燥質量(kg)3.3
ポンプダイヤフラム式
吸水量(L/min)【ポンプ】1.3
連続動作時間約120分
圧力(MPa)【ポンプ】0.3
1台
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
付属品リチウムイオンバッテリー10.8V
タンク容量(L)【薬液タンク】10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×285×500
ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー
乾燥質量(kg)3.2
ポンプダイヤフラム式
吸水量(L/min)【ポンプ】1.3
連続動作時間約120分
圧力(MPa)【ポンプ】0.3
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540
ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4
乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)
バッテリーLBP-36-80
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540
ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×1290×820
乾燥質量(kg)60
燃料タンク容量(L)1.6
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】7.7
平均速度(km/h)1.7(低速)/2.9(高速)
圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
付属品36Vマルチボルトバッテリー
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530
ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在
乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
付属品リチウムイオンバッテリー10.8V
タンク容量(L)【薬液タンク】10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×330×460
ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型
乾燥質量(kg)2.5
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】0.9
連続動作時間約80分(除草)・約60分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】0.3
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×889
乾燥質量(kg)54
燃料タンク容量(L)1.6
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】7.7
平均速度(km/h)1.3(低速)/2.2(高速)
圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)7.1
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ渦流式
吸水量(L/min)【ポンプ】9
圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.23MB)
タンク容量(L)【薬液タンク】13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×600
ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.9
燃料タンク容量(L)0.65
排気量(cm3)30.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×435×615
ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30
乾燥質量(kg)9.3
燃料タンク容量(L)0.89
排気量(cm3)38.2
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)35.9
ポンプSP617
吸水量(L/min)40.4
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830
ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50
乾燥質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)1.72
排気量(cm3)58.2
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.7
エンジンタイプGB181LL
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)11
噴霧量(L/min)17.4~28.9
所要動力(kW)1.8~3.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×326×430
最高圧力(MPa)4
乾燥質量(kg)24
噴霧量(L/min)61~78
所要動力(kW)5.0~6.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
タンク容量(L)【薬液タンク】23
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×462×685
ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30
乾燥質量(kg)9.8
燃料タンク容量(L)0.89
排気量(cm3)38.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×365×470
最高圧力(MPa)4
乾燥質量(kg)39.5
噴霧量(L/min)99~127
所要動力(kW)12.9(最大)
1台
¥569,800
税込¥626,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)32
ポンプHP304
吸水量(L/min)22
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】3
エンジン型式GB131LN
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×505×790
ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50
乾燥質量(kg)12.4
燃料タンク容量(L)1.72
排気量(cm3)58.2
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.9
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×440×440
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.5
ポンプHP504
吸水量(L/min)40.2
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。