農業機械 :「芝刈り機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付き。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)88
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN)
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)430
刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)
乾燥質量(kg)42
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970
エンジン型式TLE48
走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0
排気量(cm3)47.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27
形状フリーナイフ( 46枚)
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)255
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:7.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×1000
エンジン型式GB300PL
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
6日以内出荷
3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。
仕様作業能率(a/h):11、18
形状バーナイフ( 1枚)
方式操向:デフ式
ハンドル上下ワンタッチ可変
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~90
乾燥質量(kg)96
タイヤサイズ3.50-7
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1680×710×980
エンジン型式GB181LN
走行速度(km/h)F:1.0、3.0 R:1.8
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)
乾燥質量(kg)49.5
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100
エンジン型式GEH802
走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)
排気量(cm3)79.4
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):60
形状フリーナイフ( 46枚)
方式操向:左右HSTミッション
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)30~320
乾燥質量(kg)320
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)35
最大出力(kW)エンジン:9.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×1000×1140
エンジン型式GX390
走行速度(km/h)F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22
形状フリーナイフ( 38
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)200
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950
エンジン型式GB290PN
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥689,800
税込¥758,780
6日以内出荷
3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。ワンタッチバック採用で切り返しが容易です。
仕様作業能率(a/h):13、21
形状バーナイフ( 1枚)
方式操向:デフ式(デフロック付)
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)700
刈込み高さ(mm)10~90
乾燥質量(kg)108
タイヤサイズ3.50-7
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×810×980
エンジン型式GB221LN
走行速度(km/h)F:1.8、3.0 R:1.8
1台
¥519,800
税込¥571,780
6日以内出荷
変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)76
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)
乾燥質量(kg)32.6
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970
エンジン型式TLE33
走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02
排気量(cm3)32.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):6、12、23
形状フリーナイフ( 38枚)
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~80
乾燥質量(kg)135
タイヤサイズ16×7.00-8
最大出力(kW)エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×930
エンジン型式GB290PN
走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
¥539,800
税込¥593,780
6日以内出荷
芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
仕様作業能率(a/h):8、14、22
形状バーナイフ( 1枚)
方式操向:デフ式(デフロック付)
ハンドル上下・左右可変
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)10~70
乾燥質量(kg)69
タイヤタイプ特殊大型タイヤ(Φ350mm)
最大出力(kW)エンジン:4
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1550×580×965
エンジン型式GXV160
走行速度(km/h)F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
刈高さは3段階に調整できます。
用途牧草刈り、ソルゴ刈り倒しなどに最適
仕様作業能率(a/h):11、18、29
形状フリーナイフ( 3枚)
方式操向:サイドクラッチ
ハンドル上下可変
刈り幅(mm)880
刈込み高さ(mm)25~70
乾燥質量(kg)140
タイヤサイズ16×7.00-8
最大出力(kW)エンジン:5.9
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1850×800×860
エンジン型式GB290LN
走行速度(km/h)F:1.2、2.0、3.2 R:1.2
1台
¥579,800
税込¥637,780
6日以内出荷
走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できます。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)690
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)73
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)69
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×880×940
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
後輪に設置面の長いクローラー採用で抜群の走破性を誇る。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。左右のナイフは各々が交差するように配置され、内回転する事で草が飛び散らずきれいに刈取できます。クローラストッパーを新たに採用。旋回性が向上しました。
形状刈刃:フリーナイフ12本
刈り幅(mm)690~1020
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)92
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×970~1220×950
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2
形状フリーナイフ( 32枚)
方式操向:サイドクラッチ
ハンドル上下ワンタッチ可変
刈り幅(mm)520
刈込み高さ(mm)20~80
乾燥質量(kg)124
タイヤサイズ16×4.00-7
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×710×960
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27
形状フリーナイフ( 46枚)
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)220
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:7.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×950
エンジン型式GB300PN
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥799,800
税込¥879,780
6日以内出荷
リチウムイオンバッテリ内蔵のセルスタートモデルで始動も楽に行えます。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22
形状フリーナイフ( 38
方式操向:サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)205
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950
エンジン型式GB290PL
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥779,800
税込¥857,780
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。