2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。 仕様粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚 付属品手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ 質量(kg)約55 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1220×500×1130 動力エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L) 能力(Φmm)粉砕:約40 出力(kW/min-1)エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
用途園芸用粉砕機。 付属品押し込み棒、ゴーグル、手袋 質量(kg)約28.5 出力(W)1500 容量(L)収集ボックス:60 電源(V)100・50/60Hz 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×480×930 電源コード(m)(本体コード)約10 能力(Φmm)粉砕:~35(生木の場合) 定格時間連続 材質(ブレード)特殊鋼ギア刃 安全機構モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります