農業機械 :「草刈り」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性約5倍!(メーカー比)。高耐久ステンレス製のボルトカバー(安定板)です。刈払機のボルト(ねじ)を保護します。耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ!。刈払機のボルトを保護。地面上を滑らせ草刈作業。70mmワイドタイプ。高耐久安全板。
用途刈払機のボルトの保護に。 仕様70mm×Φ8・Φ7兼用 材質ステンレス 穴径(Φmm)約70 外径(Φmm)約17
1パック(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

こんなの欲しかった!刈払刃用のコンパクトタイプ安全カバー。刈払作業中にはベルトに通して腰パットとして。移動時と保管時の安全対策に!。簡易の腰パットとして。着脱が簡単!。【安全な刈刃機作業のポイント】:移動時には、エンジンを停止させ、刈刃カバーを装着します。
用途刈払刃用安全カバー 材質ポリエステル 本体寸法 直径(mm)約300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

GR-2200用のナイロンコードです。
用途草刈り機部品。 直径(Φmm)1.2 長さ(m)15
1個
599 税込659
当日出荷

空気・水・肥料浸透を促進させる、芝生穴開け作業 芝生のエアレーション(穴あけ作業)で取り出したコア(土)をポリポットに回収する事で、お掃除の手間を減らしました まさに一石二鳥のアイデア商品です 固くなった土をパイプ状に取り出します 土壌の固結を解消し、空気や水・肥料の浸透を良くし芝生に活力を与えます 穴あけ作業後に目土入れをすると効果が高くなります
適合適用ポリポットサイズ:下穴15タイプ 全長(mm)770
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

刈払機用オプション
形状丸型 長さ(m)18 太さ(mm)2.4
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

12本爪で芝生の「サッチ(刈りかすなどの層)」を取り除きます。伸縮柄なので使いやすい長さに調節可能です。
長さ(mm)770~1338 幅(mm)300 全長(mm)770(柄部740~1300伸縮式) 柄長さ(mm)740~1300 材質(刃)刃物用鋼 アズワン品番64-8371-55 メーカー商品コード195-1446
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

刈払機用オプション刃 底面のボタンを地面で軽く叩くだけで、ナイロンコードが自動的に繰り出されます
適合FFB4C-H25・CFB4A-TJ27E 取付寸法(mm)8×1.25(ピッチ)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

刃先を落とし込み、刃を引いてカットします。芝生のエッジ、境界部分のカットに。芝張り時のカット、部分補修に。
長さ(mm)480 幅(mm)100 高さ(mm)25 材質(刃)刃物用鋼
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝刈機の刈刃に付着した芝生の樹液などをきれいに洗浄します。芝刈機の刈刃の洗浄に。リール刃・ナイフどちらにもお使い頂けます。
材質非イオン界面活性剤、陰イオン界面性剤溶液、水、pH調整剤、キレート剤、香料 長さ(mm)50 幅(mm)50 容量(mL)250 高さ(mm)185 アズワン品番64-8378-77 メーカー商品コード195-0696
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

GR-2200用のスプール&コード2個セットです。
用途草刈り機部品。 直径(Φmm)×長さ(m)約1.2×8
1パック(2個)
899 税込989
3日以内出荷

手動芝刈機(前キャッチャータイプ)が、省スペースで収納出来るフック・ストッパーセット 前キャッチャー式芝刈機専用 キャッチャーフック:切り込み部分をキャッチャーに差し込みセット ハンドルストッパー:T字部をリールカバーにひっかけてセット
内容キャッチャーフック、ハンドルストッパー
1個
719 税込791
3日以内出荷

園芸機器に絡みついて草や泥を落す便利な万能鎌 ステンレス製
用途芝刈機などに付いた汚れ・ゴミを落とす際に。 全長(mm)224 質量(g)約68 刃渡り(mm)60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

手動式芝刈機20cm用になります バーディーモアー用になります GSB-2000N、GSB-2000NDXこのシリーズより大きい物は対応外になります ポリエステル(撥水機能付)裾は紐でくくれるようになっており、大切な芝刈機を風雨・ほこりから守ります ハンドルは立てたまま被せる事が可能です
材質ポリエステル(撥水剤塗布) 濃紺 幅×長さ(mm)680×1440
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

手動式芝刈機25cm用になります 大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー!底部には強風によるめくれ防止の絞りヒモ付き 手動式芝刈機25cmサイズの機種対象になります 専用サイズになりますので、更にしっかりフィット致します
材質ポリエステル(撥水剤塗布) 濃紺 幅×長さ(mm)410×1570
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

8本爪で芝生の「サッチ(刈りかすなどの層)」を取り除きます。
長さ(mm)650 幅(mm)190 高さ(mm)100 材質(刃)刃物用鋼 アズワン品番64-8371-47 メーカー商品コード195-1445
1丁
2,298 税込2,528
5日以内出荷

畦草・土手の雑草。
刃厚(mm)1.4 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番759-1161 質量(g)474 外径(Φmm)230 刃数(p)8
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります