農業機械 :「潤滑油 機械」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2サイクルガソリンエンジンオイル。防徐機・刈払機・管理機・チェーンソーや2輪車などの2サイクルエンジン専用オイルです。混合、分離潤滑機構に適応。潤滑性にすぐれ、点火プラグの汚染防止などに力を発揮します。
1本(1L)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2サイクルガソリンエンジンオイル。防徐機・刈払機・管理機・チェーンソーや2輪車などの2サイクルエンジン専用オイルです。混合、分離潤滑機構に適応。潤滑性にすぐれ、点火プラグの汚染防止などに力を発揮します。
1箱(4L×6本)ほか
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンディーゼル (2009年国内自主規制適合)。ヤンマー独自の2軸バランサ採用による低振動。特殊過流室式燃焼室と大容量マフラーが低騒音を実現。セルモータによる簡単始動。高耐久性&イージーメンテナンス
付属品標準工具一式、取扱説明書 燃焼方式球形過流室式(IDI) 冷却方式ラジエター冷却式 潤滑方式トロコイドポンプによる強制潤滑油式 始動方式電気始動式
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります