農業機械 :「生垣剪定」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー
高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
用途電源のない場所での作業に
適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0)
質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない)
電圧(V)36
バッテリー36Vバッテリープラットフォーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)951x197x188
定格回転速度(r.p.m)7800/6800
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のヘッジトリマーです。
左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。
ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味するどく、太い枝も簡単に切ることができ、約50cmの刈込幅で広い範囲を均一に刈り込めるので美しい見た目に仕上げることができます。
左右90度の範囲で5段階に調整できる回転ハンドルにより、垂直にカットするときなど、常に楽な姿勢で作業を行うことが可能です。
また誤動作防止のダブルロック機構搭載なので、安全にご使用いただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)500
バッテリー電圧(V)18
間隔(mm)刃:22
回転数(min-1[r.p.m])2700
刃の種別ダイヤモンド研磨
1充電当たりの作業量最大325m(2.5Ah)/最大650m(5.0Ah)
使用時間(分)一回の充電:最大40(2.5Ah)/最大80(5.0Ah)
質量(kg)2.9アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×213×188
機能ハンドル・回転式、ノコギリ機能、刃先のコントロールガード、刈刃ガード、吊り下げ保管用ループ、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルー
商品タイプ本体、バッテリーセット
電源タイプ充電式
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。
切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。
軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。
幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。
また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。
2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)200
バッテリー電圧(V)18
間隔(mm)刃:12
1充電当たりの作業量庭木用刃:最大450m(2.5Ah)/最大900m(5.0Ah)、芝生用バリカン:最大650m(2.5Ah)/最大1300m(5.0Ah)
使用時間(分)最大110(2.5Ah)/最大220(5.0Ah)
質量(kg)1.4(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)582×100×174
機能庭木用刃、芝生用バリカン、吊り下げ保管用ループ、刈刃ガード
商品タイプ本体、バッテリーセット
電源タイプ充電式
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。